サンクラフト
お薬どうぞ
(1件のレビュー)
アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質
樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
約63×40×60
質量(g)
約38
適合サイズ(mm)
錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適合サイズはあくまでも目安です。
※食洗機NG。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556703
RD-09
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください