戸棚下ワイングラスハンガー タワー

戸棚下ワイングラスハンガー タワー 山崎実業 戸棚下ワイングラスハンガー タワー 山崎実業 戸棚下ワイングラスハンガー タワー 山崎実業 戸棚下ワイングラスハンガー タワー 山崎実業 戸棚下ワイングラスハンガー タワー 山崎実業 戸棚下ワイングラスハンガー タワー 山崎実業 戸棚下ワイングラスハンガー タワー 山崎実業
(1件のレビュー)

キッチン吊戸棚に取り付けるだけ。ワイングラスとシャンパングラスも収納可能。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約220 耐荷重(kg)約1 対応棚板の厚さ約1.4~2cmまでに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×26×7 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2462 28580939
2462 28580939
28580939 2462 ホワイト
1,400
1,540 (税込)
9日以内出荷

返品不可
2463 28580948
2463 28580948
28580948 2463 ブラック
1,400
1,540 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28580939
2020-03-31
用途:
ワイングラス収納
その他業種

意外と収納に困るワイングラスやシャンパングラス。高さもあるし食器棚にも収まりにくい。これは釣り戸棚に引っ掛けるだけでセッティングもあっという間。見た目もスッキリ、使いたい時にサッと手に取れる。満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする