戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル

戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル - 山崎実業戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル - 山崎実業戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル - 山崎実業戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル - 山崎実業戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル - 山崎実業戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル - 山崎実業戸棚下ワイングラスハンガー タワー ダブル - 山崎実業
(3件のレビュー)

キッチン吊戸棚に取り付けるだけ。ワイングラスとシャンパングラスも収納可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約470耐荷重(kg)約2対応棚板の厚さ約1.4~2cmまでに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×26×7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285809572464ホワイト
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
285809662465ブラック
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: グラスの収納
建設業・工事業

ワイングラスの収納は場所を占領し、他のグラスが置けなくなったので購入しました。戸棚下に下げても見栄えもいいし、食器棚も広く使え大変満足しています。

対象商品 : 28580957
2022-07-03
用途: 台所用品
その他業種

現物を見ずに買いましたが、ワイングラス3脚吊せるので、ニーズにピッタリでした。
吊り戸棚に差し込むタイプなので、“差し込めるかandぐらつきが無いか”心配でしたが、思ったよりしっかり固定されて満足です。

2020-10-08
用途: ワイングラス収納
卸売・小売業

棚板に穴を開けずに手軽に取り付けできますが、使い続けるとやはり奥の方が少し下がってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする