山崎実業
シンク水はね防止スタンド プレート
手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約89.5×14×23.5
色
ホワイト
質量(g)
約1200
対応
シンク幅約85cmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28587485
3911
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください