ケニス
作業用チェアー
様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。
幅(mm)
520Φ
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
575~705
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
寸法(Φmm)
座部:405、脚部:530
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
高さ調節
可
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604459
WS025-VBL
ブルー
405
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28604468
WS025-VPI
ピンク
405
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28604477
WS025-VBK
ブラック
405
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください