キッチンフラットタオルリング(粘着)

キッチンフラットタオルリング(粘着) - LEC(レック)キッチンフラットタオルリング(粘着) - LEC(レック)キッチンフラットタオルリング(粘着) - LEC(レック)キッチンフラットタオルリング(粘着) - LEC(レック)キッチンフラットタオルリング(粘着) - LEC(レック)

粘着テープと木ネジ、取付方法を選ぶ。掛けたタオルが壁につきにくい構造なので、タオルが乾きやすく衛生的。タオルが落ちにくいすべり止め付き。取り付けられる場所:柱、板壁、プリント合板、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫、洗濯機、塗装のしていないコンクリートなど。

用途キッチンの収納に仕様滑り止め付き材質支持部:スチロール樹脂、リング:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×45×110Hタイプタオルリング耐荷重(kg)1取付け方法粘着テープ・木ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744897K-990
544
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする