Loc-Line(ロックライン)
1/8” 90°ノズル (1/4”システム)
こんなお得な商品も!
クーラント90°ノズル
モノタロウ
¥
379
税込
¥
417
(1)
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質
アセタール樹脂
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28781945
41471
1パック(4個)
-
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28783239
49440
1パック(20個)
-
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783248
49440-BLK
1パック(20個)
黒
¥
4,224
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28783257
49440-G
1パック(20個)
グレー
¥
4,224
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください