Loc-Line(ロックライン)
3/8” 丸ノズル (1/2”システム)
こんなお得な商品も!
クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(4)
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様
ロックラインシステム:1/2システム
材質
アセタール樹脂
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28784359
51802
1パック(4個)
3/8
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
28785183
59862-BLK
1パック(50個)
-
¥
8,602
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28785199
59862-G
1パック(50個)
-
¥
8,602
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28785208
59862-W
1パック(50個)
-
¥
8,602
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28785174
59862
1パック(50個)
-
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください