脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全13種類を絞り込む
出力(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28974716TFOA-LK 6P 0.75KW0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型90L
189,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974725TFOA-LK 6P 1.5KW1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型100L
259,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974734TFOA-LK 6P 2.2KW2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型112M
329,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974743TFOA-LK 6P 3.7KW3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型132S
470,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974759TFOA-LKK 6P 5.5KW5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型132M
536,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974768TFOA-LKK 6P 7.5KW7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型160M
728,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974777TFOA-LKK 6P 11KW11三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型160L
961,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974786TFOA-LKK 6P 15KW15三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型180M
1,397,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974795TFOA-LKK 6P 18.5KW18.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型180L
1,980,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974804TFOA-LKK 6P 22KW22三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型180L
2,172,000
659,800
725,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974813TFOA-LKK 6P 30KW30三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型200L
2,945,000
889,800
978,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974829TFOA-LKK 6P 37KW37三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型200L
3,281,000
989,800
1,088,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974838TFOA-LKK 6P 45KW45三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6脚取付なし全閉外扇屋外型225S
5,033,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする