曜日別特売

グラスハンガー24金メッキ

グラスハンガー24金メッキ - カンダ[厨房用品]グラスハンガー24金メッキ - カンダ[厨房用品]
材質18-8ステンレス(金メッキ)全長(mm)310品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レールタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291072691連(レール内21×290mm)1連
7,000
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
291072783連(レール内21×290mm)3連
10,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする