曜日別特売

18-8グラスフレーム

18-8グラスフレーム - カンダ[厨房用品]18-8グラスフレーム - カンダ[厨房用品]
レールタイプ1連付属品ねじ材質18-8ステンレス高さ(mm)45品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー内幅(mm)【レール】20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29107287350mm110358
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29107296400mm123410
4,300
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする