カンダ[厨房用品]
グランデコランダーKD
Wメッシュ仕様。
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
Φ0.5(8メッシュ)
内寸(mm)
Φ0.32(12×24メッシュ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29113386
19cm KD-19
345
115
195
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
29113395
22cm KD-22
370
120
225
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください