曜日別特売

カンクマユニットザル

カンクマユニットザル - カンダ[厨房用品]

太線ワイヤーで補強金具がない。
今までの金ザルでは補強金具が曲がってしまうと修復不能になる。
太線ワイヤーなので変形しづらい。
ミキシングボールにピッタリとセットできます。
変形しても補強金具がないため簡単に修復できます。
PCザルはゼラチン質の食材がこびり付きによる汚れの原因になりやすいPCザルと違いガスバーナーの近くにも置くことが出来ます。

材質18-8ステンレス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
外径(Φmm)
メッシュ
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2911340418cm用0.51901265
2,000
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
2911341321cm用0.52201280
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
2911342924cm用0.52501297
3,400
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
2911343827cm用0.527212103
3,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
2911344730cm用0.530012108
4,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
2911345633cm用0.733010120
9,330
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
2911346536cm用0.736010125
11,070
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
2911347439cm用0.739010130
10,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
2911348342cm用0.742010135
11,500
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
2911349945cm用0.745010140
13,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする