物干し台 室内用 X型 伸縮式
(5件のレビュー)洗濯用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 29058357
2021-09-22
用途: 塗装用スタンドとしてお試し購入
その他業種
パイプカッターで簡単にカット出来る薄いパイプですし、それぞれのパイプは差し込み後に軽くレバーロック出来る仕様のため、ワンタッチでバラせます。
そこで、足側パイプ4本を10cmほどカットし、干す側の長いパイプ2本、短いパイプ2本も半分(同じ長さ4本)にカットしました。
組みバラシで多少の手間は必要ですが、カットした足側パイプを含めると3種類の程よい高さで使える塗装スタンドになります。
また、タオルハンガー部分を小物用の塗装棚として使えることも、一般的な塗装スタンドよりも使い勝手が良いです。
重量物には向きませんが、長物を塗装するときのため、2台あると更に便利に応用出来ると思います。
塗装スタンドを使うことで、塗料が無駄に跳ね返りませんし、埃もつきにくくなりますので、加工前提の情報とはなりますが、サンデーペインター用塗装スタンドとしてお勧めします。
対象商品 : 29058357
2020-03-29
用途: 部屋干し
工具無しで組み立てられる。
長いパイプ同士を組み合わせるので、組み立ててから動かすより設置場所で組んだほうがいい。
タオルハンガーは270度回して固定するので向きに注意。
1人が参考にしています