M013S-5-03 物干し台 室内用 X型 伸縮式 モノタロウ 29058357

M013S-5-03 物干し台 室内用 X型 伸縮式 モノタロウ 29058357
M013S-5-03 物干し台 室内用 X型 伸縮式 モノタロウ 29058357
M013S-5-03 物干し台 室内用 X型 伸縮式 モノタロウ 29058357
M013S-5-03 物干し台 室内用 X型 伸縮式 モノタロウ 29058357
モノタロウ

物干し台 室内用 X型 伸縮式

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量
1個
注文コード
29058357
品番
M013S-5-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

物干し部が伸縮式になっており、必要なときに伸縮できます。
折りたたみが出来ますので、収納時に場所を取りません。

用途
室内での物干しに
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS、ポリプロピレン
寸法(mm)
幅1000~1490、奥行640、高さ1470(収納時:幅1000、奥行80、高さ1610)
樹脂部:白
質量(g)
約3500
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29058357
2021-09-22
用途: 塗装用スタンドとしてお試し購入
その他業種

パイプカッターで簡単にカット出来る薄いパイプですし、それぞれのパイプは差し込み後に軽くレバーロック出来る仕様のため、ワンタッチでバラせます。
そこで、足側パイプ4本を10cmほどカットし、干す側の長いパイプ2本、短いパイプ2本も半分(同じ長さ4本)にカットしました。
組みバラシで多少の手間は必要ですが、カットした足側パイプを含めると3種類の程よい高さで使える塗装スタンドになります。
また、タオルハンガー部分を小物用の塗装棚として使えることも、一般的な塗装スタンドよりも使い勝手が良いです。
重量物には向きませんが、長物を塗装するときのため、2台あると更に便利に応用出来ると思います。
塗装スタンドを使うことで、塗料が無駄に跳ね返りませんし、埃もつきにくくなりますので、加工前提の情報とはなりますが、サンデーペインター用塗装スタンドとしてお勧めします。

対象商品 : 29058357
2021-06-30
用途: 作品を干すため
卸売・小売業

しっかりとした作りでコスパも良く、とても満足です。

対象商品 : 29058357
2020-05-11
用途: 作業服洗濯時

物干し部の上下パイプが伸縮式で、洗濯後多くの洗濯物を干せるのが優れた点。

対象商品 : 29058357
2020-05-04
用途: 洗濯干すとき
運輸・通信業

折りたたんで収納できるのはいい。
竿が左右にもう少し伸びるとハンガー物がたくさん干せて
なおよいかなと思う。

対象商品 : 29058357
2020-03-29
用途: 部屋干し

工具無しで組み立てられる。
長いパイプ同士を組み合わせるので、組み立ててから動かすより設置場所で組んだほうがいい。
タオルハンガーは270度回して固定するので向きに注意。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする