日研工作所
インサートチップ
鋳鉄、非鉄金属、非金属用。強度が強く耐摩耗性に優れている。
種別
超硬K種
被削材
いもの、アルミ
グレード
F
材種
HTi10
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
適合
BCB29
BCB38、BCB48
BCB62、BCB82
BCB100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
ノーズアール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29290233
10P-F4(HTI10)
BCB100
0.4
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290249
10P-F8(HTI10)
BCB100
0.8
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290425
3P-F2(HTI10)
BCB29
0.2
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290547
5P-F4(HTI10)
BCB38、BCB48
0.4
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290809
7P-F4(HTI10)
BCB62、BCB82
0.4
¥
9,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290818
7P-F8(HTI10)
BCB62、BCB82
0.8
¥
9,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください