日研工作所
インサートチップ
幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。
被削材
鋼、ステンレス
グレード
T
材種
T12A
種別
サーメット(ノンコート)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノーズアール(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29290258
10P-T4(T12A)
0.4
BCB100
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290556
5P-T4(T12A)
0.4
BCB38、BCB48
¥
8,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290827
7P-T4(T12A)
0.4
BCB62、BCB82
¥
9,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290434
3P-T2(T12A)
0.2
BCB29
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください