日研工作所
インサートチップ
インサート表面の平滑性を向上、凝着の大幅抑制により仕上面品位と耐摩耗性の向上を実現。 NS530のアップグレード品で、超耐欠損性と耐摩耗性を両立。
種別
サーメット(ノンコート)
被削材
鋼、ステンレス
グレード
T
材種
NS9530
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ノーズアール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29290364
3MP-T2 NS9530
ZMAC16、ZMAC20、ZMAC25 DJバイト用
0.2
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
29290529
4MP-T2 NS9530
ZMAC32
0.2
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
29290748
6MP-T2 NS9530
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
0.2
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
29290757
6MP-T4 NS9530
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
0.4
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
29290766
6MP-T8 NS9530
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
0.8
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください