曜日別特売

インサートチップ

インサートチップ - 日研工作所
内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
グレード
ノーズアール(mm)
チップタイプ
適合
材種
被削材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29290836AEG12-F1(KW10)F0.1超硬KRAC25A、RAC32AKW10アルミ
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290845AEG12-F2(KW10)F0.2超硬KRAC25A、RAC32AKW10アルミ
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290854AEG12-F4(KW10)F0.4超硬KRAC25A、RAC32AKW10アルミ
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290863AEG16-F1(KW10)F0.1超硬KRAC43A-RAC530AKW10アルミ
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290879AEG16-F2(KW10)F0.2超硬KRAC43A-RAC530AKW10アルミ
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290888AEG16-F4(KW10)F0.4超硬KRAC43A-RAC530AKW10アルミ
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29290994SC09-C4(AC630M)C0.4コーティング超硬MRAC25K、RAC32KAC630M鋼、ステンレス、いもの
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29291003SC12-C8(AC630M)C0.8コーティング超硬MRAC43K-RAC100KAC630M鋼、ステンレス、いもの
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする