ロードバイクスタンド フロントステムアップスタンド

ロードバイクスタンド フロントステムアップスタンド UNIT
(13件のレビュー)

フロント周りのメンテナンスに欠かせないスタンド。 ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。付属ピン(ステムアダプター)は6種類のサイズを設定し、様々なバイクに対応。スタンドの高さを40mmづつ、4段階の調節が可能。フロントフォークを外す整備をする場合はこちらが便利。

質量(kg)6.4 タイプフロントステムアップ 寸法(幅W×奥行D)(mm)680×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×315×680 高さ調整範囲(mm)40ごとに4段階 内容量1台
注意
※ステアリングステム下部に穴が無い車種は使用できません。安全上、リアスタンドと併用で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31321378 UN-B2110
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31321378
2020-09-27
用途:
バイクのフロントアップ

塗装が荒いところもあるが値段を考えるとつくりは悪くない。高さの調整が可能なので、アタッチメントと併せて幅広い車種に対応できる。

対象商品:
31321378
2020-05-15
用途:
ZZR1400のフロントアップに
サービス業

ZZR1400の前ホイール交換用に購入しました。高さ調整ができる点、アタッチメントが豊富な点、比較的格安な点が良いと思います。ZZR1400の場合は2つ目の穴でちょうどでした。大型車両ですが簡単に上げる事ができました。

2人が参考にしています
対象商品:
31321378
2020-06-11
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

使用上問題なし。使いやすいです。某メーカーの製品と同じに思えるのでOEM供給してるのですかね。

対象商品:
31321378
2020-08-05
用途:
バイク整備
一般財団法人尾道海技学院 様

中古を探す時間ロスと手間を考えると、コスパ良いですね。

対象商品:
31321378
2020-04-15
用途:
オートバイの整備
彫工 中塚 ハルキ 様

使えます! 昔のは固定されていたいたモノでしたが(今も? 25年位前のヤマハ純正)、こちらの固定されていないモノの方がすんなり上がります。

対象商品:
31321378
2019-12-02
用途:
バイクのメンテナンスと保管用
医療・福祉・介護関連業

レース用のバイクにはセンタースタンドが無く、特にフロント側整備に役だってます。

1人が参考にしています
対象商品:
31321378
2019-11-01
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

見た目、強度に不安はあるが、安定した場所であれば、値段が安い割に使えます。

対象商品:
31321378
2020-06-04
用途:
作業性はよい
ケイ・アンド・エス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ショップで見たものより値段も安く、非常に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする