トリプルクランプキット CRF250L/M/RALLY専用

トリプルクランプキット CRF250L/M/RALLY専用 ZETA

ハンドルポジションが前後に移動でき、体格、技量、ライディングスタイルに応じて細かい調整が可能。ハンドルバークランプを1ピースタイプにすることで剛性が向上し、よりダイレクトなハンドリングを実現。ステムシャフトはアルミ合金を使用し、純正品と比べて大幅な軽量化を達成。大径バー(28.6mm)専用。オプションクランプ(アッパー+ロワー)のご購入でスタンダードバー(22.2mm)の装着が可能です

セット内容トップクランプ、ロワークランプ、ステムシャフト、ステムナット レッド 適合車種CRF250L/M/Rally '17- 内容量1セット
注意
※本製品にはステムシャフトに圧入するベアリングなどは付属しておりません。本製品をご購入された場合には、別途車両メーカー純正部品のベアリング類、メインスイッチマウントボルト(2個)をご用意ください。また、ベアリングロワーの取り付けには専用工具もしくはプレス機が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31325483 ZE14-1256
65,000
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする