曜日別特売

フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット)

フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ガーデン用テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。雨に強い天然木マランティ材を採用。チェアの座部は通気性の良いメッシュ生地を採用。座り心地、手触りが抜群。チェア背部は7段階にリクライニング可能。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×720、チェア:620×650×1050収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×1000×120、チェア:620×140×900質量(kg)テーブル:6、チェア:8組立時間20-30分内容量1セット
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474608MFT-88192/MFC-259D(BK)ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70467646MFT-88192/MFC-259DN(GY)アッシュグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31474599MFT-88192/MFC-259D(BL)ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
31474617MFT-88192/MFC-259D(GY)グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31474599MFT-88192/MFC-259D(BL)31474608MFT-88192/MFC-259D(BK)MFT-88192/MFC-259D(BL) フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474608フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット)YAMAZEN(山善)1セット
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31474617MFT-88192/MFC-259D(GY)70467646MFT-88192/MFC-259DN(GY)MFT-88192/MFC-259D(GY) フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 70467646フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット)YAMAZEN(山善)1セット
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31474608
2022-07-18
用途: 新築祝い
建設業・工事業

入荷予定日記載、在庫あり表示。
出荷予定日の1ヶ月以上前に発注し、配送完了しました、連絡届いてるに関わらず、商品届かず確認メールしたところ「誤りでした」との事。
発送予定はさらに1ヶ月弱待ち。
現在まだ届いていません。
お客様への信用はガタ落ち。法人相手に商売されるなら、もう少し慎重にされては如何でしょうか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする