バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット)

バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)バタフライガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)

天然木マランティ材を基調に仕上げたテーブル&チェア3点セット。天板はコンパクトになるラウンドテーブルタイプ。半分に折りたためば壁付けして使用可能。雨に強い天然木マランティ材を採用。チェアの座部は通気性の良いメッシュ生地を採用。座り心地、手触りが抜群。チェア背部は7段階にリクライニング可能。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:900×900×710、チェア:620×650×1050収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:900×140×735、チェア:620×140×900質量(kg)テーブル:13、チェア:8組立時間20-30分内容量1セット
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474669MFT-913BT/MFC-259D(BK)ブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31474653MFT-913BT/MFC-259D(BL)ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31474678MFT-913BT/MFC-259D(GY)グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70467655MFT-913BT/MFC-259DN(GY)アッシュグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする