曜日別特売

2輪用レーシングオイル RACING SPEC PRO-4T

2輪用レーシングオイル RACING SPEC PRO-4T - スズキ

抜群のローフリクション(低摩擦)性能。
厳選した摩耗防止剤・極圧剤の配合で優れた摩耗防止を発揮。
フリクションが低いため2サイクル用ギヤ油としても高性能を発揮。

危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(1L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3147835499000-22B20-0174サイクル合成系エンジン・ギヤ油10W/50
¥2,945
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする