ハローキティの「道をひらく」
生き方に迷い、人生がつらいとき、この小さな本が、あなたの運命をひらく!素直に前向きに生きるヒント。経営者、働く人、学生、アスリート…あらゆる人を勇気づけ、気づきをもたらした、520万部を超えるベストセラーからの贈りもの。
素直な心が運命をひらく(道;縁あってほか);
知恵と勇気と謙虚さと(心をひらく;力をつくしてほか);
時は必ずやって来る(知恵は無限;勤勉の徳ほか);
よく生きるために大切なこと(思い悩む;押しやるほか)
ジャンル倫理(学)
分類一般
判型B6
ページ数95
著者名松下幸之助
初版年月2016年08月
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07