曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31744896G3K32N600-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内2.5/31.0
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744914G3K32N750-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内2/2.41.0
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744939G3K32N900-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内1.7/21.0
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744957G3K32N12X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744975G3K32N300-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内5/61.0
111,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744993G3K32N375-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内4/4.81.0
111,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745018G3K32N450-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内3.3/41.0
111,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745036G3K32N100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内15/181.0
95,100
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745054G3K32N120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内12.5/151.0
95,100
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745079G3K32N160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745097G3K32N200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内7.5/91.0
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063809G3K32N30-MR08TWNTN-----------
101,900
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065586G3K32N40-MR08TWNTN-----------
111,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065595G3K32N50-MR08TWNTN-----------
111,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067519G3K32N5-MR15TWNTN-----------
124,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067528G3K32N10-MR15TWNTN-----------
124,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067537G3K32N15-MR15TWNTN-----------
124,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067546G3K32N20-MR15TWNTN-----------
124,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067555G3K32N25-MR15TWNTN-----------
124,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068438G3K32N60-MR08TWNTN-----------
131,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068447G3K32N80-MR08TWNTN-----------
131,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068456G3K32N100-MR08TWNTN-----------
131,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31745158G3K32N30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内50/601.0
92,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745167G3K32N40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内37.5/451.0
101,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745176G3K32N50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内30/361.0
101,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745185G3K32N60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内25/301.0
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745194G3K32N80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745203G3K32N100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内15/181.0
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745219G3K32N5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内300/3601.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745228G3K32N10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内150/1801.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745237G3K32N15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内100/1201.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745246G3K32N20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内75/901.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31745255G3K32N25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内60/721.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31744887G3K32N600-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440600--小フランジ取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744905G3K32N750-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440750--小フランジ取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744923G3K32N900-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440900--小フランジ取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744948G3K32N12X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401200--小フランジ取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744966G3K32N300-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440300--小フランジ取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31744984G3K32N375-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440375--小フランジ取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745009G3K32N450-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440450--小フランジ取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745027G3K32N100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--小フランジ取付----
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745045G3K32N120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--小フランジ取付----
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745063G3K32N160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--小フランジ取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745088G3K32N200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--小フランジ取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31745158G3K32N30-MD08TWNTN18063809G3K32N30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745167G3K32N40-MD08TWNTN18065586G3K32N40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745176G3K32N50-MD08TWNTN18065595G3K32N50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745185G3K32N60-MD08TWNTN18068438G3K32N60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745194G3K32N80-MD08TWNTN18068447G3K32N80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745203G3K32N100-MD08TWNTN18068456G3K32N100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745219G3K32N5-MD15TWNTN18067519G3K32N5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745228G3K32N10-MD15TWNTN18067528G3K32N10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745237G3K32N15-MD15TWNTN18067537G3K32N15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745246G3K32N20-MD15TWNTN18067546G3K32N20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31745255G3K32N25-MD15TWNTN18067555G3K32N25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする