曜日別特売

ステンレス丸型露出ボックス直角2方

ステンレス丸型露出ボックス直角2方 - Panasonic(パナソニック)

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

種類2方出規格JIS C 8462-1内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31820198DFSJ29160.64G168925.673
オープン
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
31820216DFSJ29220.71G228931.973
オープン
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
31820207DFSJ29190.68C198925.673
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
31820225DFSJ29250.75C258931.973
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
31820234DFSJ29280.94G2810038.384
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
31820243DFSJ29310.96C3110038.384
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする