Panasonic(パナソニック)
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820338
DFSJ3022
0.89
G22
31.9
23
オープン
¥
19,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
残り1点です
31820347
DFSJ3025
0.77
C25
31.9
23
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
31820313
DFSJ3016
0.78
G16
25.6
20
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
31820329
DFSJ3019
0.75
C19
25.6
20
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
31820356
DFSJ3028
0.93
G28
38.3
26
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
31820365
DFSJ3031
0.9
C31
38.3
26
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください