Panasonic(パナソニック)
ねじなし露出スイッチボックス片側2方
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
仕様
鋼板製,1コ用片側2方出
質量(kg)
0.45
呼び
E19
本数
止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31820715
DS74191K
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください