Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類
2方出
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822133
DFZ2922P
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)+電気亜鉛めっき ※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
0.59
40
G22
89
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31822149
DFZ2928P
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)+電気亜鉛めっき ※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
0.75
44
G28
100
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
31822158
DFZ2936P
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)+電気亜鉛めっき ※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
1.1
55
G36
114
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
31822167
DFZ2942P
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)+電気亜鉛めっき ※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
1.8
70
G42
114
¥
7,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
31822176
DS6939P
鋳鉄製電気亜鉛めっき
1.1
55
E39
114
¥
4,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
31822185
DS6951P
鋳鉄製電気亜鉛めっき
1.3
70
E51
114
¥
6,530
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください