Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)
120
幅(mm)
28
高さ(mm)
114
種類
2コ用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822343
DM82203
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください