Panasonic(パナソニック)
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)
65
幅(mm)
36
高さ(mm)
102
種類
1コ用
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822359
DM81101
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください