Panasonic(パナソニック)
中型四角アウトレットボックス 深型メガネ
寸法(mm)
102
質量(kg)
0.35
種類
中深型
寸法H(mm)
54
板厚(mm)
1.6
仕上
鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G22(C25)×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822569
DS37542
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください