Panasonic(パナソニック)
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし
(1件のレビュー)
寸法(mm)
102×54××35
質量(kg)
0.13
種類
1コ用
板厚(mm)
1.2
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
トG16(C19)×1
内容量
1個
注意
※カバーなしで配線器具が取り付けできます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822578
DS4811B
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください