Panasonic(パナソニック)
塗装2コ用スイッチボックス カバー別
寸法(mm)
136×117×44
質量(kg)
0.43
種類
2コ用
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31822614
DS49120B
¥
1,500
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください