Richell(リッチェル)
シェリー 洗い桶 D型
(1件のレビュー)
水切れが良くお手入れしやすい。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
5.4
仕様
抗菌加工
寸法(mm)
345×310×139
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31852793
16956
1個
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
63240417
16956
1セット(100個)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません