Richell(リッチェル)
シェリー 洗い桶 K型
水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き
材質
ポリプロピレン
容量(L)
7.1
仕様
抗菌加工
寸法(mm)
350×300×135
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31852809
16958
1個
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
63240426
16958
1セット(100個)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません