曜日別特売

タオルハンガー 折りたたみ

タオルハンガー 折りたたみ - ヒラノトレーディング
(1件のレビュー)

20枚干し タオル掛け ハンガー
省スペースにたくさんのタオルが干せるタオルスタンド。
一度に20枚までのタオルが干せます。
干し部の先端からタオルが落ちない形状です。
スタンドタイプで場所を選ばす部屋干しできます。
脚にはすべり止め付き。

掛数20材質ハンガー部分/ポリエチレン(パウダーコーティング仕上げ) シャフト/クロームメッキ仕上げ パイプ/粉体塗装収納時寸法(cm)幅9×奥行44.5×高さ8使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/82×44.5×72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31936346-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31936346
2020-12-14
用途: 委託された業務用タオルを乾燥させる時
合同会社三笠医療・福祉・介護関連業

大量のタオルを一度に乾燥させるため、重ね置き出来るタオルハンガーを探して
各所に発注をし比較したところ、これが一番丈夫で重ね置き出来るものでした。
もっと安いものもありましたが、華奢で使い物にならず、こちらの商品には
大変助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする