HP(日本ヒューレット・パッカード)
UPS T1500 G5
定格入力電圧(V)
AC100
接続方法
サーバーとの通信にUSB接続/シリアル接続/ネットワーク接続(オプション)をサポート
出力容量
1200VA/980W
ケーブル
シリアル ケーブル(1.27m)、USB ケーブル(1.83m) 各 1 本標準添付
コンセント
本体に8個のコンセントを提供(NEMA5-15R×8)
コード種類
入力電力コード:NEMA 5-15P プラグ
セグメント数
マスタ セグメント×1、負荷セグメント×2
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32020163
Q1F51A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る