HP(日本ヒューレット・パッカード)
UPS T1500 G5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32020163
品番
Q1F51A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格入力電圧(V)
AC100
接続方法
サーバーとの通信にUSB接続/シリアル接続/ネットワーク接続(オプション)をサポート
出力容量
1200VA/980W
ケーブル
シリアル ケーブル(1.27m)、USB ケーブル(1.83m) 各 1 本標準添付
コンセント
本体に8個のコンセントを提供(NEMA5-15R×8)
コード種類
入力電力コード:NEMA 5-15P プラグ
セグメント数
マスタ セグメント×1、負荷セグメント×2
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る