曜日別特売

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ - 千代田通商
(10件のレビュー)

●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適

最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3内容量1巻
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02125532TP-4(4x2)BK 20m24200.009/m
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10457125TP-4(4x2)W 20m24200.011/m
2,280
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
10457107TP-4(4X2)CBL 20M2420透明ブルー0.011/m
2,280
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10457116TP-4(4x2)R 20m24200.011/m
2,280
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10457134TP-4(4x2)G 20m24200.011/m
2,280
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457082TP-4(4x2)Y 20m24200.011/m
2,280
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
10456827TP-4(4x2)LG 20m2420ライトグリーン0.011/m
2,280
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10457028TP-4(4x2)BK 100m241000.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457055TP-4(4X2)W 100M241000.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457143TP-4(4x2)C 100m24100透明0.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10457037TP-4(4X2)CBL 100M24100透明ブルー0.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457046TP-4(4X2)R 100M241000.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457064TP-4(4X2)LB 100M241000.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457073TP-4(4X2)G 100M241000.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457012TP-4(4X2)Y 100M241000.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457003TP-4(4x2)LG 100m24100ライトグリーン0.011/m
11,400
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10456985TP-4(4x2.5)W 20m2.54200.009/m
1,940
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08688023TP-4(4x2.5)C 20m2.5420透明0.009/m
1,940
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10456967TP-4(4x2.5)CBL 20m2.5420透明ブルー0.009/m
1,940
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10456976TP-4(4x2.5)R 20m2.54200.009/m
1,940
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
08687971TP-4(4x2.5)LB 20m2.54200.009/m
1,940
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
10456994TP-4(4x2.5)G 20m2.54200.009/m
1,940
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10456958TP-4(4x2.5)Y 20m2.54200.009/m
1,940
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10456942TP-4(4x2.5)LG 20m2.5420ライトグリーン0.009/m
1,940
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
02125523TP-4(4x2.5)BK 100m2.541000.009/m
9,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10456915TP-4(4x2.5)W 100m2.541000.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
10456906TP-4(4x2.5)C 100m2.54100透明0.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
10456888TP-4(4x2.5)CBL 100m2.54100透明ブルー0.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
10456897TP-4(4x2.5)R 100m2.541000.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
10456924TP-4(4x2.5)LB 100m2.541000.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10456933TP-4(4x2.5)G 100m2.541000.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
10456872TP-4(4x2.5)Y 100m2.541000.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
10456863TP-4(4x2.5)LG 100m2.54100ライトグリーン0.009/m
9,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
02125557TP-6(6x4)BK 20m46200.019/m
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10457292TP-6(6x4)W 20m46200.019/m
3,200
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08688032TP-6(6x4)C 20m4620透明0.019/m
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10457283TP-6(6x4)CBL 20m4620透明ブルー0.019/m
3,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10457265TP-6(6x4)R 20m46200.019/m
3,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08687987TP-6(6x4)LB 20m46200.019/m
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10457308TP-6(6x4)G 20m46200.019/m
3,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
10457247TP-6(6x4)Y 20m46200.019/m
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
10457238TP-6(6x4)LG 20m4620ライトグリーン0.019/m
3,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02125541TP-6(6x4)BK 100m461000.019/m
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10457152TP-6(6x4)LG 100m46100ライトグリーン0.019/m
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
02125575TP-8(8x5)BK 20m58200.037/m
6,160
4,598
5,058(税込)
当日出荷
08688041TP-8(8x5)C 20m5820透明0.037/m
6,160
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
10457387TP-8(8x5)R 20m58200.037/m
6,160
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
08687996TP-8(8x5)LB 20m58200.037/m
6,160
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
10457362TP-8(8x5)LG 20m5820ライトグリーン0.037/m
6,160
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02125566TP-8(8x5)BK 100m581000.037/m
30,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 金型 冷却ホース

曲がりも良く、今まで水漏れなく使用OKです。
モノタロウで購入して長年使用しているが、今後使用したいです。

対象商品 : 02125541
2023-11-23
用途: 散水用に
株式会社LILY CAKES飲食業

硬さが好きです。腰砕けしないので直線的配管や距離が長い配管に便利です

対象商品 : 02125496
2018-11-03
用途: コンプレッサー設備配管工事

高品質で柔らかく施工しやすいですが、もう少し柔らかくなるともっと施工しやすいです。

対象商品 : 10456994
2018-09-01
用途: 古い機械のメンテナンス

30年前の空圧機器のホースが経年劣化で破損。必須で探して見つけました。ジャストサイズ!本当に助かりました。

対象商品 : 02125557
2018-08-30
用途: リフトのエアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用出来ました。長さも十分で満足で次回も使える

対象商品 : 08688057
2018-08-04
用途: エアー配管工事

高品質なのとコストパフォーマンスがとても良いです。

対象商品 : 08688041
2017-05-20
用途: 自動車関係

オイルを吸う機械に使っています
2年経ちますが問題なく使用しています
注文した時は1巻での販売なので
短い物があれば良かった

対象商品 : 02125532
2016-08-12
用途: 試験ジグの動作圧伝達に使用
石倉商会

安上がりに調達できました。
耐久性は問題ありません。
在庫品のようで、直ぐに発送いただけたのでスケジュールに間に合わせることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする