マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応玉子焼
テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!
キズに強く、汚れに強い
金属ヘラ使用可能
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×135×70
表面処理フッ素樹脂塗膜加工・マーブルコート
内容量1枚
テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!
キズに強く、汚れに強い
金属ヘラ使用可能
オール熱源対応