曜日別特売
モノタロウ

ポケットはかり

ポケットはかり - モノタロウポケットはかり - モノタロウポケットはかり - モノタロウポケットはかり - モノタロウ
(70件のレビュー)

最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。

用途精密部品、実験などひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状ひょう量単位g内容量1台
取扱説明書:(13.6MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33535024-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

コンパクトなのに多機能!
本体の保護カバーが軽量皿代わりにもなるため、実際はタテヨコ6.5×10cmまで軽量皿に載せることが可能です。皿に少し深さがあるので、転がりやすいものでも測量しやすくなっています。

本体の保護カバーが軽量皿代わりにもなるため、実際はタテヨコ6.5×10cmまで軽量皿に載せることが可能です。
皿に少し深さがあるので、転がりやすいものでも測量しやすくなっています。
またバックライト機能もあるため、暗い場所での作業にも便利です。
バックライトはボタン1つで簡単にオンオフの切り替えができるので、必要に応じて使い分けができます。

商品説明動画

【ポケットはかり】コンパクトで便利な0.1g単位風袋機能付きスケール.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: FRP樹脂と硬化剤の混合比率測定
株式会社日本海マリーナ

使用時ぬれたり汚れ防止の為、本体をビニール袋やラップでくるみます。その時透明の蓋を本体の後ろ側に前面と同じようにパチンとはめ込めたら(ロックは不要)使い勝手が良くなると思います。また蓋のロックボタンが左側のみですが右側にも有れば片手で蓋を開ける事が出来て便利ではないかと思います。

2026-01-21
用途: 小さな部品の重量測定
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりサイズも小さく邪魔になりません。
机上で細かな部品の重量測定に重宝しています。
価格にも満足しています。

2026-01-21
用途: 精密な軽量

とてもコンパクトで使い勝手もよいです。価格的にも満足しています。特kに蓋がそのまま計量皿になるのが良い。

2025-05-13
用途: 試薬の計測
みはし医院医療・福祉・介護関連業

とても丈夫そうで、性能も良いです。ただし「0.1g単位で計れるけど、0.4g以上で使って下さい」とあります。0.4g以下の物を計測する作業では使えないという事を、商品説明欄に書かないとダメだと思います。折角購入したのに、お蔵入りとなりました。繰り返しますが、モノは悪くありません

4が参考にしています
2025-07-04
用途: はかり

小型タイプで、少量の測定には使い勝手が良い商品です。価格もリーズブルで品質は十分満足できる商品です。

2025-01-06
用途: 充分な精度
製造業

この秤には測定部にぴったり収まる四角い凹みのあるプラスチック製の蓋が付いていて、測定時に受け皿として利用できるようになっています。釣りのルアーや錘の整理用に購入しましたが、転がるような物の測定では重宝します。秤自体の耐久性はまだわかりませんが、測定誤差は0.1g有る無しで、私の使用目的には充分な精度です。

2025-02-20
用途: グアバ茶葉の微粉末を計量しています
農・林・水産業

コンパクトで正確、軽い。とても助かっています。もう一台ほしいと思っています。

2024-12-13
用途: 瓶詰め加工品の充填時に使用
製造業

コンパクトで使いやすい。防水機能があるとさらに良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする