LLG Labware
水分測定用アルミ皿
材質
アルミニウム
容量
1箱(80枚入)
厚さ
約0.1mm
耐熱温度(℃)
660
サイズ(mm)
Φ100×7
アズワン品番
3-7574-01
内容量
1箱(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33330028
-
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください