アニメDVD フィガロとクレオ
ウォルト・ディズニー製作の名作アニメ集!
「フィガロとクレオ」を含む楽しいお話を8話収録!!
ジャンルアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(フィガロとクレオ・子猫のフィガロ・フィガロとフランキー・優しきライオン・ランバート・ちびのヘラジカ・モリス・りんご作りのジョニー・プカドン交響曲・ちいさな家)
種類フィガロとクレオ
使用時間(分)収録:49
音声日本語・英語
内容量1枚
ウォルト・ディズニー製作の名作アニメ集!
「フィガロとクレオ」を含む楽しいお話を8話収録!!