センタフレックスカップリング
常用トルク(N・m)5000
最高回転速度(min-1)2800
仕様許容変動(N・m/10Hz):±2000
質量(kg)10.7
寸法L1(mm)125
最大トルク(N・m)12500
寸法A(mm)105
寸法S(mm)10
寸法E(mm)95
寸法B(mm)29
寸法C(mm)135
軸方向寸法(mm)±5
寸法D1(mm)370
寸法D2(mm)370
寸法L2(mm)125
寸法L3(mm)260
寸法O(mm)70.5
寸法d1(mm)40(下穴)、42(最小)、115(最大)
寸法d2(mm)40(下穴)、42(最小)、130(最大)
寸法N1(mm)170
慣性モーメント(kg・m2)0.22
寸法N2(mm)200
寸法D3(mm)370
寸法G1(mm)28.5
寸法M1(mm)4-m24
寸法M2(mm)8-m20
偏角(°)2
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.25×105
寸法TK(mm)300
寸法TS(mm)45
寸法G2(mm)38
偏心(mm)1.5
内容量1個