モノタロウ

タオルハンガー ビス止め式 壁掛けタイプ

タオルハンガー ビス止め式 壁掛けタイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
ビス止めのため、しっかり固定が出来ます。

用途
タオル掛けに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約0.22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
176×430
本数
3
内容量
1個
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33681428M1522-32DQ
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33681428M1522-32DQ88832152HMS3M1522-32DQ ステンレス タオルハンガー 3本掛け TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 88832152ステンレス タオルハンガー 3本掛けTAKUBO(タクボ/田窪工業所)1個
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33681428
2020-06-14
用途: タオル掛け
サービス業

問題なく使用できています
安い割にはしっかりした構造となっているようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする