M1522-32DQ タオルハンガー ビス止め式 壁掛けタイプ モノタロウ 33681428

 

M1522-32DQ タオルハンガー ビス止め式 壁掛けタイプ モノタロウ 33681428
M1522-32DQ タオルハンガー ビス止め式 壁掛けタイプ モノタロウ 33681428
M1522-32DQ タオルハンガー ビス止め式 壁掛けタイプ モノタロウ 33681428
モノタロウ

タオルハンガー ビス止め式 壁掛けタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量
1個
注文コード
33681428
品番
M1522-32DQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
ビス止めのため、しっかり固定が出来ます。

用途
タオル掛けに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約0.22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
176×430
本数
3
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33681428M1522-32DQ88832152HMS3M1522-32DQ ステンレス タオルハンガー 3本掛け TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 88832152ステンレス タオルハンガー 3本掛けTAKUBO(タクボ/田窪工業所)1個
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33681428
2020-06-14
用途: タオル掛け
サービス業

問題なく使用できています
安い割にはしっかりした構造となっているようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする