クッション封筒
封筒とプチプチが一体となっているため発送時の梱包の手間が省け、破損リスクを減らすことができます。
- 用途
- 小物の発送・梱包用資材として
- 材質
- 封筒:古紙含有率70%再生紙/クッション材:ポリエチレン
- 色
- イエロー
- 内容量
- 1セット(100枚)
封筒 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07












![片ダン封筒 A4サイズ 5枚入 FIN-1196 ファイン[日用品] 片ダン封筒 A4サイズ 5枚入 FIN-1196 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803026-260908-02.jpg)
![紙ネット封筒 A4サイズ 5枚入 FIN-1195 ファイン[日用品] 紙ネット封筒 A4サイズ 5枚入 FIN-1195 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803017-260908-02.jpg)
![紙ネット封筒 A5サイズ 5枚入 FIN-1194 ファイン[日用品] 紙ネット封筒 A5サイズ 5枚入 FIN-1194 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803051-260908-02.jpg)
![紙ネット封筒 B6サイズ 5枚入 FIN-1193 ファイン[日用品] 紙ネット封筒 B6サイズ 5枚入 FIN-1193 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803042-260908-02.jpg)








