曜日別特売

屋外電力用仮設ボックス

屋外電力用仮設ボックス - テンパール工業屋外電力用仮設ボックス - テンパール工業屋外電力用仮設ボックス - テンパール工業

主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!

材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分岐数
主幹
コンセント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34531553TP133CB‐1EA 20A×3GBU-53・1EC 30A 30mA接地極付2P 2口×3個315×384×1673
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
34531569TP134BW4B‐1EA 20A×4GBU-53・1EC 40A 30mA防水シリコンゴム接地極付2P 2口×4個315×384×1673.9
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
34531578TP156C5B‐1EA 20A×6GBU-53・1EC 50A 30mA接地極付2P 2口×6個350×530×1804.9
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする